29,64 €/ Unitéhors TVA
35,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 150 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre extérieur | 154 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 28 mm |
17,71 €/ Unitéhors TVA
21,43 €TVA incluse
56 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026