Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 150 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,71 €/ Unitéhors TVA

21,43 €TVA incluse

56 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
154 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
28 mm
L
32 mm
N
106 mm
O
154 mm
P
150 mm
Alternatives

29,64 €/ Unitéhors TVA

35,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026