Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 112 SPZ 1 TB 1610

  • ERIKS:23836148
  • Fabricant:4014486250176
Image 1
Ajouter à la liste

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
116 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
16 mm
J
83 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
92 mm
O
116 mm
P
112 mm
Alternatives

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026