Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 112 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:14428717
  • Fabricant:8054652113757
Image 1
Ajouter à la liste

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
116 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
16 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm
Alternatives

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026