Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 100 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:23835688
  • Fabricant:4014486245127
Image 1
Ajouter à la liste

11,62 €/ Unitéhors TVA

14,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
20 mm
L
25 mm
M
5 mm
N
85 mm
O
106 mm
P
100 mm
Alternatives

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

71 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026