Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 100 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421852
Image 1
Ajouter à la liste

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

71 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
20 mm
O
106 mm
P
100 mm
Alternatives

11,62 €/ Unitéhors TVA

14,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026