3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Série | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 2.5 mm |
Largeur de la courroie | 4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 19.1 mm |
Largeur totale | 16 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.012 kg |
3,25 €/ Unitéhors TVA
3,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026