Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée pas métrique 16T2.5 Z=24-2 préalésage ALU

  • ERIKS:1060048
  • Fabricant:8054652098399
Image 1
Ajouter à la liste

3,25 €/ Unitéhors TVA

3,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Metric PB
Type
16T2.5
Série
Metric PB
Type
16T2.5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
24
Pas
2.5 mm
Largeur de la courroie
6 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
18.55 mm
Df
23 mm
Largeur totale
16 mm
Poids
0.01 kg
Dm
12 mm
F
10 mm
L
16 mm
d
3 mm