Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 72-5M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23613024
  • Fabricant:4014486229417
Image 1
Ajouter à la liste

33,27 €/ Unitéhors TVA

40,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
30 mm
Modèle
6 W
Poids
0.375 kg
Alternatives

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026