Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 72-5M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:14137763
  • Fabricant:8054652085429
Image 1
Ajouter à la liste

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
72
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
DI
100 mm
De
113.45 mm
Dp
114.59 mm
Dm
50 mm
F
20.5 mm
L
30 mm
d
8 mm