Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 56-8M-030 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23834132
  • Fabricant:4014486230819
Image 1
Ajouter à la liste

46,94 €/ Unitéhors TVA

56,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Largeur totale
38 mm
Taper Lock
2012
Modèle
4F
Poids
3.76 kg
Alternatives

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026