Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 56-8M-030 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:866563
  • Fabricant:8054652087935
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Taper Lock
2012
Poids
3.8 kg