Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 38-8M-030 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23614295
  • Fabricant:4014486230659
Image 1
Ajouter à la liste

24,77 €/ Unitéhors TVA

29,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Largeur totale
38 mm
Taper Lock
1615
Modèle
3F
Poids
1.15 kg
Alternatives

16,41 €/ Unitéhors TVA

19,86 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026