Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 38-8M-030 moyeu amovible 1615 ST

  • ERIKS:866504
  • Fabricant:8054652087898
Image 1
Ajouter à la liste

16,41 €/ Unitéhors TVA

19,86 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Taper Lock
1615
Poids
1.1 kg