Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 34-8M-020 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23614269
  • Fabricant:4014486230567
Image 1
Ajouter à la liste

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Largeur totale
28 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
0.55 kg
Alternatives

11,21 €/ Unitéhors TVA

13,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026