11,21 €/ Unitéhors TVA
13,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TL |
Type | 8M-020 |
Série | HTD TL |
Type | 8M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 86.58 mm |
Diamètre extérieur | 85.22 mm |
Diamètre du bride | 91 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 4F |
Poids | 0.6 kg |
F | 28 mm |
K | 3 mm |
A | 91 mm |
L | 25 mm |
J | 64 mm |