Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 10-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:23611892
  • Fabricant:4014486228281
Image 1
Ajouter à la liste

3,86 €/ Unitéhors TVA

4,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
3M-015
Série
HTD PB
Type
3M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
10
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
9.55 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
1F
Poids
0.006 kg
Alternatives

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026