Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 10-3M-015 préalésage ALU

  • ERIKS:14436561
  • Fabricant:8054652084552
Image 1
Ajouter à la liste

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
HTD PB
Type
5M-015
Série
HTD PB
Type
5M-015
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
10
Pas
3 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
8.79 mm
Dp
9.55 mm
Df
13 mm
Diamètre du bride
13 mm
Dm
13 mm
F
17 mm
L
26 mm