276,20 €/ Unitéhors TVA
334,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Série | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 203.72 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 6 |
Poids | 11.5 kg |
367,84 €/ Unitéhors TVA
445,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026