367,84 €/ Unitéhors TVA
445,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 80 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 203.72 mm |
Diamètre extérieur | 202.12 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 6 |
Poids | 9.2 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
L | 51 mm |
A | 172 mm |