Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 45-8MDC-036 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:12756299
  • Fabricant:4014486761863
Image 1
Ajouter à la liste

64,67 €/ Unitéhors TVA

78,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
45
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3F
Poids
1.9 kg
Alternatives

136,54 €/ Unitéhors TVA

165,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026