136,54 €/ Unitéhors TVA
165,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 45 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 114.59 mm |
Diamètre extérieur | 112.99 mm |
Diamètre du bride | 120 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3F |
Poids | 1.87 kg |
F | 45 mm |