Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 112-8MDC-062 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:12756322
  • Fabricant:4014486762099
Image 1
Ajouter à la liste

438,58 €/ Unitéhors TVA

530,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Largeur totale
72 mm
Taper Lock
3020
Modèle
7
Poids
15 kg
Alternatives

595,80 €/ Unitéhors TVA

720,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027