595,80 €/ Unitéhors TVA
720,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 112 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 285.21 mm |
Diamètre extérieur | 283.61 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 7 |
Poids | 12.1 kg |
F | 72 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
A | 253 mm |
L | 51 mm |