170,50 €/ Unitéhors TVA
206,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Série | Classical TB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 96 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 291.06 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3A |
Poids | 7.1 kg |
73,27 €/ Unitéhors TVA
88,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026