Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 96L100 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14436190
  • Fabricant:8054652093943
Image 1
Ajouter à la liste

73,27 €/ Unitéhors TVA

88,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012