Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 96L075 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23616290
  • Fabricant:4014486222685
Image 1
Ajouter à la liste

136,73 €/ Unitéhors TVA

165,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
291.06 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
7A
Poids
6.5 kg
Alternatives

65,94 €/ Unitéhors TVA

79,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026