Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 96L075 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14436167
  • Fabricant:8054652093103
Image 1
Ajouter à la liste

65,94 €/ Unitéhors TVA

79,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
96
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012