Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 72L075 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23616288
  • Fabricant:4014486222623
Image 1
Ajouter à la liste

84,78 €/ Unitéhors TVA

102,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
218.3 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3A
Poids
4 kg
Alternatives

42,72 €/ Unitéhors TVA

51,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026