Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 72L075 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:14436165
  • Fabricant:8054652093080
Image 1
Ajouter à la liste

42,72 €/ Unitéhors TVA

51,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610