Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 60H300 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:23835153
  • Fabricant:4014486221046
Image 1
Ajouter à la liste

206,64 €/ Unitéhors TVA

250,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
60
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
242.55 mm
Largeur totale
86 mm
Taper Lock
2517
Modèle
9A
Poids
8.4 kg
Alternatives

113,15 €/ Unitéhors TVA

136,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026