Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 60H300 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:14436117
  • Fabricant:8054652097323
Image 1
Ajouter à la liste

113,15 €/ Unitéhors TVA

136,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
60
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517