144,25 €/ Unitéhors TVA
174,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 161.7 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 4F |
Poids | 6 kg |
65,26 €/ Unitéhors TVA
78,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026