Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 40H300 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14436113
  • Fabricant:8054652097293
Image 1
Ajouter à la liste

65,26 €/ Unitéhors TVA

78,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517