Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 25H150 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835122
  • Fabricant:4014486220629
Image 1
Ajouter à la liste

32,27 €/ Unitéhors TVA

39,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
101.06 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1.2 kg
Alternatives

15,96 €/ Unitéhors TVA

19,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026