Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 25H150 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:14436067
  • Fabricant:8054652095695
Image 1
Ajouter à la liste

15,96 €/ Unitéhors TVA

19,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H150
Série
Classical TB
Type
H150
Matériau
Acier
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
38.1 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610