Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 16H100 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:23835100
  • Fabricant:4014486220346
Image 1
Ajouter à la liste

13,88 €/ Unitéhors TVA

16,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Acier
Nombre des dents
16
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
64.68 mm
Largeur totale
31 mm
Taper Lock
1108
Modèle
5F
Poids
0.4 kg
Alternatives

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026