Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 16H100 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:14436038
  • Fabricant:8054652094810
Image 1
Ajouter à la liste

6,81 €/ Unitéhors TVA

8,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Acier
Nombre des dents
16
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Taper Lock
1108