308,18 €/ Unitéhors TVA
372,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H100 |
Série | Classical TB |
Type | H100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 120 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 485.1 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 7A |
Poids | 12.1 kg |
158,18 €/ Unitéhors TVA
191,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026