Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 120H100 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:14436055
  • Fabricant:8054652095039
Image 1
Ajouter à la liste

158,18 €/ Unitéhors TVA

191,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
120
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517