56,32 €/ Unitéhors TVA
68,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 3525 |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 63.5 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur de rainure de clavette | 22 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1.1/2 |
Couple de serrage | 115 Nm |
Poids | 3.9 kg |
42,78 €/ Unitéhors TVA
51,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026