Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 3525-80

  • ERIKS:11422730
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Moyeu amovible 3525-80mm alésage

Moyeu amovible 3525-80mm alésage

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
80 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
22 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
3.8 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3525-80

  • Eriks:23833580
  • Manufacturer:35258000ZA

56,32 €/ Unitéhors TVA

68,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026