Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-50

  • ERIKS:23833316
  • Fabricant:4014486253023
Image 1
Ajouter à la liste

16,33 €/ Unitéhors TVA

19,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.5 kg
Alternatives

7,42 €/ Unitéhors TVA

8,98 €TVA incluse

497 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026