Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2517-50

  • ERIKS:11422681
Image 1
Ajouter à la liste

7,42 €/ Unitéhors TVA

8,98 €TVA incluse

497 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.5 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-50

  • Eriks:23833316
  • Manufacturer:25175000ZA

16,33 €/ Unitéhors TVA

19,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026