Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-30

  • ERIKS:23832860
  • Fabricant:4014486252392
Image 1
Ajouter à la liste

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1610
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

136 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026