Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1610-30

  • ERIKS:11422621
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

136 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-30

  • Eriks:23832860
  • Manufacturer:16103000ZA

9,18 €/ Unitéhors TVA

11,11 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026