Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1108-28

  • ERIKS:23832418
  • Fabricant:4014486252279
Image 1
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
1108
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
38 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm
Poids
0.16 kg
Alternatives

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026