4,18 €/ Unitéhors TVA
5,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1108 |
Diamètre d'alésage | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 22.3 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur de rainure de clavette | 8 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 1/4 x 1/2 |
Couple de serrage | 5.6 Nm |