Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeu à visser SM25 (2517)

  • ERIKS:23616999
  • Fabricant:4014486225693
Image 1
Ajouter à la liste

136,28 €/ Unitéhors TVA

164,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SM
Type
25
Taille
2517
Matériau
Fonte
Diamètre extérieur
340 mm
Nombre de tiges cravate
6
Diamètre trou de boulon
M10
A
340 mm
B
170 mm
C
240 mm
D
45 mm
E
9.5 mm
F
2.5 mm
Alternatives
Product Image

FENNER Moyeu à visser BF25 (2517)

  • Eriks:11422914
  • Manufacturer:017M0010
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment