Eriks
FENNER

FENNER Moyeu à visser BF25 (2517)

  • ERIKS:11422914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
BF
Type
25
Nom commercial
Taper Lock®
Taille
2517
Matériau
Fonte
Diamètre extérieur
185 mm
Nombre de tiges cravate
6
Diamètre trou de boulon
M10
D1
185 mm
D2
155 mm
D3
130 mm
D4
120 mm
D5
119 mm
L1
44 mm
L2
20 mm
L3
11.5 mm
L4
2.5 mm